Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 77409700 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 6.2W = 80W Warmweiß (Ø x L) 5cm x 5.6cm dimmbar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246605
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     77409700
EAN/GTIN:
     8718699774097
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Philips Lighting 77409700 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 6.2W = 80W Warmweiß (Ø x L) 5cm x 5.6cm dimmbar 1St.

6.2 W
Warmweiß
Lebensdauer circa: 25000 h

Kategorie: LED
Sockel: GU10
Lichtstrom pro Lichtquelle: 575 lm
Entspr. Leistung: 80 W
Herstellerfarbe: Silber
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2200 - 2700 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 25000 h
Schaltungen: 50000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 cm
Inhalt: 1 St.
Leistung (Details): 6.2 W
Länge (Tiefe): 5.6 cm
Produkt-Art: LED
Lichtfarbe (min.): 2200 K
Bauform: Reflektor
Gewicht: 94 g
Leuchtmittel-Besonderheiten: dimmbar
Lichtfarbe (max.): 2700 K
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 77409700
EAN: 8718699774097
Hersteller: Philips Lighting
Modell: 77409700 (Warmglow)

Lieferumfang:

1 Lampe

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 7,86*
€ 11,54*
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 11,54*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 16,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.