Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio TQ14 Bluetooth® Sport In Ear Headset In Ear Nackenbügel, Schweißresistent, Lautstärkeregelung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tie
Tie
Artikel-Nr.:
     1039H-940910245140
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-90049
EAN/GTIN:
     4260416830783
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Tie Studio TQ14 Bluetooth® Sport In Ear Headset In Ear Nackenbügel, Schweißresistent, Lautstärkeregelung Schwarz

Stereo Bluetooth Ohrhörer
Bluetooth 4.2
Hoher Tragekomfort

Schweissfester Bluetooth Ohrhörer mit Fernbedienung und Mikrofon
Der TIE AUDIO Sport Pro ist ein Bluetooth Ohrhörer mit aktuellem 4.2 Chipsatz für perfekte Klangqualität und langer Akkulaufzeit. Im Bügel integriert ist eine Fernbedienung, mit der problemlos Lieder vor- und zurückgesprungen bzw. die Lautstärke bequem anpasst werden kann.Der Stabilitätsbügel garantiert zudem Rutschfestigkeit und höchsten Tragekomfort. Durch das direkt im Bügel integrierte Mikrofon können problemlos Anrufe während sportlicher Aktivitäten entgegen genommen werden, ohne das Training unterbrechen zu müssen. Die In-Ears bestehen aus schweissfestem, wasserabweisendem Material und kommen mit auswechselbaren Ohrstöpseln (für verschiedene Ohrgrößen). Im Lieferumfang ist zudem ein Ladekabel (USB auf Mini USB) und ein Benutzerhandbuch enthalten.

Ideal für Sport · Schweißbeständig · Kompatibel zu den meisten gängigen Bluetooth Smartphones und Tablets · Kompatibel zu iOs und Android · Hohe Klangqualität · Bis zu 10 Stunden Telefonieren oder Musik hören.

Kategorie: In Ear Headset
Trageart: In Ear
Anwendungsbereich: Sport
Kopfhörer-Besonderheiten: Nackenbügel + Schweißresistent + Lautstärkeregelung
Gerätesteuerung: Android + Apple
Übertragungsart: Bluetooth®
Max. Reichweite im Freifeld: 10 m
Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) + USB (Kabel enthalten)
Akku-Laufzeit (max.): 10 h
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: In Ear Headset
Cloud-Anbindung: nicht cloud-fähig
Basisstation: Nicht Erforderlich
Hersteller-Nr.: 19-90049
EAN: 4260416830783

Lieferumfang:

4 Ohrpolster + USB Anschlusskabel.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,75*
€ 22,81*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 22,83*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 33,25*
€ 45,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.