Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alinco 1226 DJ-MD-5-GPS DMR VHF/UHF Amateur-Handfunkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alinco
Alinco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244734
Hersteller:
     Alinco
Herst.-Nr.:
     A781702
EAN/GTIN:
     4250158711426
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
funkgeräte alinco
Alinco 1226 DJ-MD-5-GPS DMR VHF/UHF Amateur-Handfunkgerät

Digitalfunk (Two-slot DMR) & Analogfunk (FM)
DMR Tier I und Tier II
4000 Speicherplätze
Automatische Umschaltung zwischen Analog / Digital
CTCSS / DCS im Analogmodus

Robustes Dualband 2 m/70 cm Amateur-Handfunkgerät mit GPS Funktion.
Das Gerät kann empfangsseitig auch Flugfunk in AM-Modulation sowie UKW-Radio wiedergeben.

Digitalfunk (Two-slot DMR) & Analogfunk (FM)
DMR Tier I und Tier II
Sendeleistung wählbar 5W / 2.5W / 1W / 0.2W
Per PC Software programmierbar
4000 Speicherplätze (in bis zu 250 Zonen organisierbar)
250 Suchlauflisten
32 voreinstellbare Verschlüsselungscodes
Großes Farbdisplay
Digitale Sprachaufzeichnung (bis zu 14 Stunden)
Automatische Umschaltung zwischen Analog / Digital
VFO programmierbar
AMBE+2 Vocoder
Textnachrichten versendbar
Selektive Anrufe: individuelle, Gruppe oder Alle
Digital-Monitorfunktion zum Empfang von Signalen ohne
passende ID oder Colorcode
CTCSS / DCS im Analogmodus
Tonruf für Relaisbetrieb im Anlagomodus (z.B. 1750 Hz Ton)
Anzeige von DMR-ID, Rufzeichen, Name usw.
VOX-Funktion (verschiedene Empfindlichkeitsstufen wählbar)
CSV-Export und -Import der Einstelldaten
Einfacher Import von DMR-Datenbanken (weltweit)
FM-Radio mit 100 Speichern und VFO-Abstimmung
Nutzerprogrammierbare Tasten
Automatische Datum/Zeit-Einstellung per GPS (EGP-Modell)

Kategorie: Amateur-Handfunkgerät
Besonderheiten: VOX + Rauschsperre-Regler (Squelch) + Roger Beep + Spritzwassergeschützt + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Anschluss für Mikrofon + Scan-Funktion
Sendeleistung: 1 W + 2.5 W + 5 W
Frequenzbereiche: TX (Sender) und RX (Empfänger) 144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz · UKW Radio 76-108 MHz · Flugfunk 118-135.995 MHz
Breite: 59 mm
Höhe: 118 mm
Länge (Tiefe): 40 mm
Gewicht: 265 g
Produkt-Art: Amateur-Handfunkgerät
Hersteller-Nr.: 1226
EAN: 4250158711426
Sendeleistung umschaltbar 0,2 W, 1 W, 2,5 W und 5 W
Betriebsarten: Analog 16K0F3E und 11K0F3E, Digital 7K60FXD und 7K60FXE
Kanalraster 2,5 / 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz
LiIon Akkupack 7,4 V 1600 mAh
Stromversogung Standlader: 100 - 240 V, 12 V/DC
Temperaturbereich -20 bis +55 °C
Doppelklinkenstecker 3.5 / 2.5 mm

Lieferumfang:

Alinco DJ-MD-5-GPS · Li-Ion Akkupack EBP-88 · Standladegerät (Drop-In) · AC-Adapter · Antenne EA-228 · Gürtelclip EBC-34 · USB Programmierkabel ERW-21 · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: funkgeräte, Alinco, 1226, DJ-MD-5-GPS DMR VHF/UHF, Betriebsfunk, Amateur-Funk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,20*
€ 319,92*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 268,99*
€ 319,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,93*
€ 380,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,33*
€ 374,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,07*
€ 355,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.