Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1340399525 Blechschrauben 3.9mm 9.5mm Kreuzschlitz Phillips Stahl schwarz verzinkt 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910242772
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1340399525
EAN/GTIN:
     4009146023115
Suchbegriffe:
SWG
1340399525
SWG 1340399525 Blechschrauben 3.9mm 9.5mm Kreuzschlitz Phillips Stahl schwarz verzinkt 100St.

Linsenkopf, Antrieb PZ 2, Stahl schwarz verzinkt, Karton

Länge (Tiefe): 9.5 mm
Kategorie: Blechschrauben
Kopfform: Linsenkopf
Produkt-Art: Blechschrauben
Inhalt: 100 St.
Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: schwarz verzinkt
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.9 mm
Hersteller-Nr.: 1340399525
EAN: 4009146023115

Lieferumfang:

100 St. Blechschr.M.Bund Schwarz Verzi 3,9 X 9,5

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 19,38*
Lager 1039
39
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,72*
€ 25,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.