| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1202834-BP Herst.-Nr.: 1340399525 EAN/GTIN: 4009146023115 |
| |
|
| | |
| SWG 1340399525 Blechschrauben 3.9 mm 9.5 mm Kreuzschlitz Phillips Stahl schwarz verzinkt 100 St.
Blechschrauben mit Bund 3,9 X 9,5 Stahl schwarz verzinkt
Linsenkopf, Antrieb PZ 2, Stahl schwarz verzinkt, Karton
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: schwarz verzinkt · Produktabmessung, Länge: 9.5 mm · Produktabmessung, Ø: 3.9 mm · Schrauben Kopfform: Linsenkopf
Lieferumfang: 100 St. Blechschr.M.Bund Schwarz Verzi 3,9 X 9,5
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 3.9 mm x 9.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 3.9 mm | Produktabmessung, Länge: | 9.5 mm | Marke: | SWG | Antrieb (Werkzeug): | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | schwarz verzinkt | Schrauben Kopfform: | Linsenkopf | Produkt-Art: | Blechschrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |