Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Innensechskantschrauben 8mm 16mm Innensechskant Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910242476
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A754271
EAN/GTIN:
     4009146067775
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
SWG Innensechskantschrauben 8mm 16mm Innensechskant Stahl verzinkt 100St.

Zylinderkopf, Schlüsselweite SW6, entspricht DIN 912, Stahl verzinkt, Karton

Länge (Tiefe): 16 mm
Inhalt: 100 St.
Antrieb: Innensechskant
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Gewinde-Maß: M8
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Produkt-Art: Innensechskantschrauben
Kategorie: Innensechskantschrauben
EAN: 4009146067775

Lieferumfang:

100 St. Innen-6Kt.Schraube Vz Din 912 8 X 16

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 29,64*
Lager 1039
39
€ 6,99*
ab € 31,32*
€ 41,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,53*
€ 49,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,42*
€ 49,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,76*
€ 46,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,57*
€ 44,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,61*
€ 43,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.