Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägezelle 1 St. 166H-5kg 5kg (max) (L x B x H) 80 x 12.7 x 12.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wägezelle
Wägezelle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910241744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A748761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
wägezelle 5kg
Wägezelle 1 St. 166H-5kg 5kg (max) (L x B x H) 80 x 12.7 x 12.7mm

Hochwertige, aus Aluminium gefertigte Wägezelle. Eine gute Alternative zu hochpreisigen Kraftsensoren.

Kategorie: Wägezelle
Typ: 166H-5kg
Ausgangssignal (max.): 1 mV/V
Messbereich (Druck) (max.): 5 kg
Messbereich (Druck): 5 kg (max)
Betriebsspannung min.: 5 V/DC
Betriebsspannung max.: 10 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 5 - 10 V/DC
Schutzart: IP65
Breite: 12.7 mm
Höhe: 12.7 mm
Typ: 166H-5kg
Produkt-Art: Wägezelle
Länge (Tiefe): 80 mm
Hersteller-Nr.: 100200
EAN: - - - - - -
Ausgangs-Widerstand: 1 k?
Eingangs-Widerstand: 1.06 k?
Grund-Genauigkeit: (FS) 0.02 %
Überdruck: (FS) 120 %
Ausgangs-Widerstand: 1 k?
Anschlusskabel: 4-fach geschirmtes, PVC ummanteltes Kabel, Ø 3.8 mm, Länge 0.25 m
Material: Aluminium

Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, 100200, 166H-5kg, drucksensor, druck-sensor, pressuresensor, pressure sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.