Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Morrison 63278 Wandleuchte E27 Nickel (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westinghouse
Westinghouse
Artikel-Nr.:
     1039H-940910241693
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     A747882
EAN/GTIN:
     4895105612410
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Westinghouse Morrison 63278 Wandleuchte E27 Nickel (gebürstet)

Ausführung gebürstetes Nickel

Wandleuchte für Innenbereiche

Kategorie: Wandleuchte
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Sockel: E27
Leistung je Leuchtmittel: 60 W
Herstellerfarbe: Nickel (gebürstet)
Gewicht: 0.7 kg
Höhe: 230 mm
Bauform: Gewölbt
Breite: 185 mm
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 220 mm
Produkt-Art: Wandleuchte
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 63278
EAN: 4895105612410
Hersteller: Westinghouse
Modell: 63278 (Morrison)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Wandleuchte · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Westinghouse, 63278, Morrison, Wandlampe, Wandlicht, Wandbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 12,00*
ab € 15,73*
€ 22,65*
8 Tage
96
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 40,51*
Lager 1039
96
€ 6,99*
ab € 44,68*
€ 61,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.