Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Evita 63691 Wandleuchte E27 Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westinghouse
Westinghouse
Artikel-Nr.:
     1039H-940910241651
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     A747082
EAN/GTIN:
     4895105612274
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Westinghouse Evita 63691 Wandleuchte E27 Metall

Ausführung gun metall

Wandleuchte für Innenbereiche

Kategorie: Wandleuchte
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Sockel: E27
Leistung je Leuchtmittel: 60 W
Herstellerfarbe: Metall
Gewicht: 1.4 kg
Leuchtmittel enthalten: Ja
Höhe: 225 mm
Breite: 225 mm
Bauform: Gewölbt
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 260 mm
Produkt-Art: Wandleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 63691
EAN: 4895105612274
Hersteller: Westinghouse
Modell: 63691 (Evita)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Wandleuchte · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Westinghouse, 63691, Evita, Wandlampe, Wandlicht, Wandbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 12,00*
ab € 18,37*
€ 26,38*
8 Tage
128
Frei Haus
ab € 34,06*
€ 47,56*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 59,36*
€ 77,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.