Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack RUKO 215035 HSSE-Co 5 Metall-Spiralbohrer 3.5mm Gesamtlänge 70.0mm DIN 338


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910241108
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     A738172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
spiralbohrer-satz ruko
5er Pack RUKO 215035 HSSE-Co 5 Metall-Spiralbohrer 3.5mm Gesamtlänge 70.0mm DIN 338

Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit.

Kategorie: Metall-Spiralbohrer
DIN-Norm: DIN 338
Ausführung: Form C: Kreuzanschliff
Bohrloch-Ø: 3.5 mm
Spitzenwinkel: 36 °
Material: HSSE-Co 5
Arbeitslänge: 17.5 mm
Gesamtlänge: 70.0 mm
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 215035
Spitzenwinkel: 130 °

Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer satz, 4007140032980, RUKO, 215035, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,51*
€ 32,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,26*
€ 31,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,68*
€ 30,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.