Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9452067 Innensechskantschrauben M5 20mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240381
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9452067
EAN/GTIN:
     4009146506137
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
SWG 9452067 Innensechskantschrauben M5 20mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 50St.

Zylinderkopf, Schlüsselweite SW4, entspricht DIN 912, Edelstahl A2 , Karton

Antrieb: Innensechskant
Material: Edelstahl
Material-Eigenschaft: A2
Gewinde-Maß: M5
DIN-Norm: DIN 912
Kategorie: Innensechskantschrauben
Länge (Tiefe): 20 mm
inkl. Mutter: Nein
Produkt-Art: Innensechskantschrauben
Inhalt: 50 St.
Hersteller-Nr.: 9452067
EAN: 4009146506137

Lieferumfang:

50 St. Innen-6Kt. Schraube A2 Din 912 5 X 20

Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m5x20 blank, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, SWG, 9452067, 094 520 67, M5 x 20, M5x20
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 11,96*
5 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 11,97*
2 Tage
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 18,47*
Lager 1039
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,87*
€ 26,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,29*
€ 31,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,17*
€ 29,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,42*
€ 27,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,87*
€ 23,65
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.