Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 2203110 2203110 Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240233
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     2203110
EAN/GTIN:
     4064161001890
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
TRU COMPONENTS 2203110 2203110 Solarmodul

125 x 65 mm
Ideal für Experimente oder netzunabhängige Stromversorgungen
In monokristalliner Ausführung erhältlich

Diese Miniatur-Solarzellen sind ideal für Experimente sowie netzunabhängige Stromversorgungen für Kleinverbraucher oder zum Laden von Akkus geeignet. Um die gewünschte Spannung und Strom zu erreichen, können die Module einfach einzeln oder auch parallel bzw. in Reihe geschaltet werden. Dazu sind auf der Rückseite entsprechende Lötpads vorhanden. Diese Miniatur-Solarzellen gibt es in monopolykristalliner Ausführung. Dabei haben die monokristallinen Zellen eine einheitlich dunkle Färbung und bestehen aus einem Silizium-Einkristall. Gegenüber den polykristallinen Zellen mit erkennbarer Kristallstruktur, haben die Monokristallinen einen etwas besseren Wirkungsgrad.

Breite: 125 mm
Kategorie: Solarmodul
Länge (Tiefe): 65 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Solarmodul
Hersteller-Nr.: 2203110
EAN: 4064161001890

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,05*
€ 32,75*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 23,89*
€ 32,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.