Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx 106825 Lampenfassung E14 230V 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDmaxx
LEDmaxx
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240022
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     A728752
EAN/GTIN:
     4251351801563
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
LEDmaxx 106825 Lampenfassung E14 230V 60W

10er-Set
Inkl. Öse und Lüsterklemme

Die Baufassung lässt sich mit allen E14 Leuchtmitteln (bis 60 Watt Leistung) verwenden. Da sie über keinen Lampenschirm verfügt ist sie besonders flexibel einsetzbar und schnell montiert.
Nutzen Sie diese günstige Art der Beleuchtung beim Wechsel des Eigentümers oder Mieters einer Immobilie. Oder montieren Sie diese Fassung vorübergehend während der Renovierarbeiten.

Geeignet für: E14
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Kategorie: Lampenfassung
Produkt-Art: Lampenfassung
Leistung (max.): 60 W
Betriebsspannung: 230 V
Sockel: E14
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 106825
EAN: 4251351801563
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung, LEDmaxx, 106825, Fassung E14, Halogensockel, Lampenzubehör, Leuchtzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 13,91*
1 Tag
58
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 13,93*
Lager 1039
58
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,04*
€ 24,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.