Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Holzschraube 8mm 200mm Außensechskant DIN 571 Stahl verzinkt 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910239564
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A726381
EAN/GTIN:
     4009155622453
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
SWG Holzschraube 8mm 200mm Außensechskant DIN 571 Stahl verzinkt 50St.

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW13, entspricht DIN 571, Stahl verzinkt, Karton

Inhalt: 50 St.
Länge (Tiefe): 200 mm
Produkt-Art: Holzschraube
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Kategorie: Holzschraube
Kopfform: Sechskantkopf
Antrieb: Außensechskant
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
DIN-Norm: DIN 571
EAN: 4009155622453

Lieferumfang:

50 St. 6Kt.Holzschraube Vz Din 571 8 X 200

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 33,08*
€ 43,96*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 47,65*
€ 61,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,61*
€ 73,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,47*
€ 71,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,12*
€ 69,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,65*
€ 67,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,55*
€ 66,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,65*
€ 56,70
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,953* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.