Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Holzschraube 8 mm 200 mm Außensechskant DIN 571 Stahl verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1203856-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155622453
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
SWG Holzschraube 8 mm 200 mm Außensechskant DIN 571 Stahl verzinkt 50 St.

Holzschrauben 8 X 200 Stahl verzinkt

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW13, entspricht DIN 571, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 571 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Lieferumfang:
50 St. 6Kt.Holzschraube Vz Din 571 8 X 200

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 200 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
DIN-Norm:
DIN 571
Produkt-Art:
Holzschraube
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 8x200, din 571, din 571 stahl, SWG, Sechskantholzschrauben, Eternitschrauben, Wiener Schrauben, Schlüsselschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 44,15*
7 Tage
31
pro Paket
€ 6,99*
ab € 66,69*
€ 84,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,15*
€ 52,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,95*
€ 52,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,29*
€ 49,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,71*
€ 47,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,76*
€ 46,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,05*
€ 39,33
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,661* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.