Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Formel F Spanplattenschrauben 5mm 60mm T-Profil mit Stift Edelstahl A2 200St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910239461
Hersteller:
     SWG Schraubenwerk Gaisbach
Herst.-Nr.:
     A725601
EAN/GTIN:
     4009146451611
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
SWG Formel F Spanplattenschrauben 5mm 60mm T-Profil mit Stift Edelstahl A2 200St.

ttap-Antrieb (TX Antrieb mit Zapfen)
Senkkopf mit Fräsrippen
Unterkopfverstärkung
Teilgewinde
Jetting Gewinde (Spezialgewindelamellen) mit 40 % Gewindeneigung
Schneidkerbe
Scharfe Spitze
Gleitbeschichtung
Hochwertige Schiebe- / Schüttebox
Qualitätsetikett
Kostenloser Bit in jeder Schraubenpackung

Senkkopf, Antrieb ttap 25, Edelstahl A2 , Teilgewinde, Jetting-Gewinde, Karton-Schütte

Inhalt: 200 St.
Kategorie: Spanplattenschrauben
Kopfform: Senkkopf
Antrieb: T-Profil mit Stift
Material: Edelstahl
Material-Eigenschaft: A2
Produkt-Art: Spanplattenschrauben
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Länge (Tiefe): 60 mm
EAN: 4009146451611

Lieferumfang:

200 St. Ttap SchraubeFormelf A2 Tg 5,0 X 60 Mit Bit Ttap 25

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,33*
€ 52,61*
Lager 1039
83
pro Paket
€ 6,99*
ab € 78,07*
€ 97,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,69*
€ 116,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,78*
€ 115,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,17*
€ 110,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,96*
€ 108,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 86,96*
€ 103,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 78,07*
€ 92,90
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,39035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.