Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Formel F Spanplattenschrauben 4.5mm 45mm T-Profil mit Stift Edelstahl A2 300St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910239437
Hersteller:
     SWG Schraubenwerk Gaisbach
Herst.-Nr.:
     A725441
EAN/GTIN:
     4009146486095
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
SWG Formel F Spanplattenschrauben 4.5mm 45mm T-Profil mit Stift Edelstahl A2 300St.

ttap-Antrieb (TX Antrieb mit Zapfen)
Senkkopf mit Fräsrippen
Unterkopfverstärkung
Teilgewinde
Jetting Gewinde (Spezialgewindelamellen) mit 40 % Gewindeneigung
Schneidkerbe
Scharfe Spitze
Gleitbeschichtung
Hochwertige Schiebe- / Schüttebox
Qualitätsetikett
Kostenloser Bit in jeder Schraubenpackung

Senkkopf, Antrieb ttap 25, Edelstahl A2 , Teilgewinde, Jetting-Gewinde, Karton-Schütte

Material: Edelstahl
Material-Eigenschaft: A2
Inhalt: 300 St.
Antrieb: T-Profil mit Stift
Produkt-Art: Spanplattenschrauben
Länge (Tiefe): 45 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.5 mm
Kategorie: Spanplattenschrauben
Kopfform: Senkkopf
EAN: 4009146486095

Lieferumfang:

300 St. Ttap SchraubeFormelf A2 Tg 4,5 X 45 Mit Bit Ttap 25

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,16*
€ 53,40*
Lager 1039
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 58,87*
€ 75,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,59*
€ 89,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,49*
€ 88,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,25*
€ 84,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,03*
€ 82,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 67,94*
€ 80,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 58,87*
€ 70,06
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,19624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.