Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Flachrundkopfschraube 8mm 40mm Außensechskant DIN 603 Edelstahl A2 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910238257
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A715781
EAN/GTIN:
     4009146507493
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube
Edelstahlschraube DIN 603
edelstahlschraube din 603 4,0x40
edelstahlschraube din 603
SWG Flachrundkopfschraube 8mm 40mm Außensechskant DIN 603 Edelstahl A2 25St.

Flachrundkopf, entspricht DIN 603, Edelstahl A2 , Teilgewinde, Karton

DIN-Norm: DIN 603
Kategorie: Flachrundkopfschraube
Kopfform: Flachrundkopf
Material-Eigenschaft: A2
Produkt-Art: Flachrundkopfschraube
Antrieb: Außensechskant
Material: Edelstahl
Länge (Tiefe): 40 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Gewinde-Maß: M8
Inhalt: 25 St.
EAN: 4009146507493

Lieferumfang:

25 St. Flachrund-Kopf A2 Edelstahl Din 603 8 X 40M.Mu.

Weitere Suchbegriffe: SWG
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,16*
€ 19,52*
3 Tage
54
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 24,01*
Lager 1039
74
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,37*
€ 37,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,13*
€ 44,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,77*
€ 43,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,69*
€ 41,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,54*
€ 38,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,37*
€ 33,76
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,1348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.