Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 22666067 Flachrundkopfschraube 6mm 60mm Außensechskant DIN 603 Edelstahl A2 30St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910238256
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     22666067
EAN/GTIN:
     4009146507462
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube
Edelstahlschraube DIN 603
edelstahlschraube din 603 m6
edelstahlschraube din 603
SWG 22666067 Flachrundkopfschraube 6mm 60mm Außensechskant DIN 603 Edelstahl A2 30St.

Flachrundkopf, entspricht DIN 603, Edelstahl A2 , Teilgewinde, Karton

DIN-Norm: DIN 603
Kategorie: Flachrundkopfschraube
Kopfform: Flachrundkopf
Gewinde-Maß: M6
Produkt-Art: Flachrundkopfschraube
Antrieb: Außensechskant
Material: Edelstahl
Material-Eigenschaft: A2
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Inhalt: 30 St.
Länge (Tiefe): 60 mm
Hersteller-Nr.: 22666067
EAN: 4009146507462

Lieferumfang:

30 St. Flachrund-Kopf A2 Edelstahl Din 603 6 X 60M.Mu.

Weitere Suchbegriffe: SWG, 22666067
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,37*
€ 18,48*
3 Tage
237
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 22,77*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,60*
€ 35,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,16*
€ 41,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,67*
€ 41,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,94*
€ 39,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,91*
€ 37,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,84*
€ 36,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,88667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.