Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE ENDURA® FLOOD Warm White L 4058075239616 LED-Außenstrahler 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE
LEDVANCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910237732
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4,05808E+12
EAN/GTIN:
     4058075239616
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LEDVANCE ENDURA® FLOOD Warm White L 4058075239616 LED-Außenstrahler 10W

Kategorie: LED-Außenstrahler
Energieverbrauch: 10 kWh/1000h
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Leistung je Leuchtmittel: 10 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtstrom pro Lichtquelle: 700 lm
Lichtstrom Gesamt: 700 lm
Herstellerfarbe: Weiß
Gewicht: 318 g
Farbe: weiß
Höhe: 10.1 cm
Raum: Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten: Ja
Länge (Tiefe): 12.5 cm
Produkt-Art: LED-Außenstrahler
Breite: 2.9 cm
Leistung (Details): 10 W
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 4058075239616
EAN: 4058075239616
Hersteller: LEDVANCE
Modell: 4058075239616 (ENDURA® FLOOD Warm White L)
Energieverbrauch: 10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, ledvance led fluter, led-baustrahler, led-baustrahler ledvance, 4058075239623, LEDVANCE, 4058075239616, ENDURA® FLOOD Warm White L, Außenleuchten, Außenlampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,09*
€ 29,87*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 21,14*
€ 29,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.