Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP SINUS 85 M-BUS Drehstromzähler digital MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIP
TIP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910237150
Hersteller:
     TIP
Herst.-Nr.:
     A704891
EAN/GTIN:
     4016138910674
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
TIP SINUS 85 M-BUS Drehstromzähler digital MID-konform: Ja 1St.

Digitaler Drehstromzähler bis 85A Direktmessung
Zur Messung von Wirk und Blindenergie mit Rücklaufsperre
Zweitarifzähler

Digitaler Drehstromzähler bis 85A Direktmessung. Zur Messung von Wirk und Blindenergie mit Rücklaufsperre. Zweitarifzähler. Made in Germany.

LC-Display 6+2 stellig · Doppelnullklemme · S0-Impulsausgang für Wirkenergie · M-Bus Kommunikations - Schnittstelle.

Gewicht: 230 g
Höhe: 63 mm
Länge (Tiefe): 90 mm
Anzeige: digital
Kategorie: Drehstromzähler
Produkt-Art: Drehstromzähler
Breite: 72 mm
Typ: SINUS 85 M-BUS
MID-Zulassung: Ja
Hersteller-Nr.: 131
EAN: 4016138910674
Direktmessung
Nennspannung 3x230/400V
Messbereich 0,25 bis 85A
Genauigkeitsklasse 1
M-Bus Schnittstelle

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,44*
€ 261,62*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 216,39*
€ 266,50*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 365,63*
€ 429,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,10*
€ 510,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,69*
€ 503,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,82*
€ 471,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,94*
€ 459,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,63*
€ 435,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.