Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 7.62mm 1994924 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910236954
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1994924
EAN/GTIN:
     4017918991012
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
phoenix contact stiftgehäuse
stiftgehäuse
Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 7.62mm 1994924 50St.

Inhalt: 50 St.
Polzahl Gesamt: 5

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Kategorie: Stiftgehäuse-Platine
Bauform: Stecker
RM: 7.62 mm
Polzahl Gesamt: 5
Nennstrom: 20 A
Inhalt: 50 St.
Herst.-Teilenr.: 1994924
Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn
Nennspannung: 400 V
Kategorie: Grundleiste
Breite: 38.08 mm
Farbe: schwarz
Höhe: 19.25 mm
Typ: PC 4/ 5-G-7,62 BK
Länge (Tiefe): 29 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine
Anschluss: Löten
Hersteller-Nr.: 1994924
EAN: 4017918991012
Nennquerschnitt: 4 mm²
Bauhöhe: 14,25 mm
Länge des Lötpins: 5 mm
Stiftabmessungen: 1 x 0,8 mm
Pinlänge: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: 4017918991012, Phoenix Contact, 1994924, PC 4/ 5-G-7, 62 BK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 5,5098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 331,17*
€ 394,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 323,94*
€ 385,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 303,73*
€ 361,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 300,50*
€ 357,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 275,49*
€ 327,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.