Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning DUTEST pro Durchgangsprüfgerät CAT III 300V LED, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benning
Benning
Artikel-Nr.:
     1039H-940910234674
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     A683931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
durchgangsprüfer benning
durchgangsprüfer
Benning DUTEST pro Durchgangsprüfgerät CAT III 300V LED, Akustik

CAT II 300 V
Fremdspannungsanzeige
Integrierte LED-Taschenlampe

Zur Prüfung von hoch- und niederohmigen Widerständen.

Durchgangs- und Diodenprüfung über LEDs und Prüfsummer · Anzeige über 3 LEDs: 0 - 100 ?/ 1 k?/ 10 k? · Akustische Anzeige über Prüfsummer bis ca. 100 ? · Fremdspannungsanzeige: 6 - 400 V (LEDs/Prüfsummer) · Polaritätsprüfung
Einpolige Außenleiterprüfung (Phase) · Berührungsloser Kabelbruchdetektor · Punktgenaue Hochleistungs-LED-Taschenlampe · Summerlautstärke und Helligkeit der LED-Taschenlampe individuell 4-stufig einstellbar · Integrierter Magnethalter und Gürtelclip auf Gehäuserückseite.

Schutzart: IP40
Messkategorie: CAT III 300 V
Produkt-Art: Durchgangsprüfgerät
Messbereich V/AC: 400 V (max)
Typ: DUTEST pro
Kategorie: Durchgangsprüfgerät
Anzeige: LED + Akustik
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messfunktion: Durchgangsprüfung
Messbereich V/AC max.: 400 V
Hersteller-Nr.: 050156
EAN: 4014651501560
Spannungsversorgung: 3 Mignon-Batterien (AA).

Weitere Suchbegriffe: 4014651501560, Benning, 050156, DUTEST pro, leitungsprüfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.