Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075434967 LED EEK D (A - G) E27 Glühlampenform 7.5W = 75W Kaltweiß (Ø x L) 60mm x 105mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910234167
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4,05808E+12
EAN/GTIN:
     4058075434967
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
OSRAM 4058075434967 LED EEK D (A - G) E27 Glühlampenform 7.5W = 75W Kaltweiß (Ø x L) 60mm x 105mm 1St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Dimmbar, Cool White (4000 K), ersetzt Glühlampen mit 75 W, 7.5 W, LED Retrofit CLASSIC A DIM

Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Dimmbar Quecksilberfreie Lampen. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Sehr geringer Energieverbrauch. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 1055 lm
Entspr. Leistung: 75 W
Ausführung: klar
Leuchtfarbe: Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Lichtfarben-Bereich: 4000 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 60 mm
Inhalt: 1 St.
Farbkennung: 840
Abstrahlwinkel: 300 °
Gewicht: 31 g
Min. Temperatur: -20 °C
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Leistung (Details): 7.5 W
Länge (Tiefe): 105 mm
Bauform: Glühlampenform
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Produkt-Art: LED
Ersatz für: 75 W
Max. Temperatur: +40 °C
Energieeffizienzklasse: D
Energieeffizienzklasse: A++
Hersteller-Nr.: 4058075434967
EAN: 4058075434967
Modell: 4058075434967 (LED Retrofit CLASSIC A DIM 75 7.5 W/4000K E27)
Hersteller: OSRAM

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 15,79*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 16,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.