Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075434660 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 4.8W = 40W Kaltweiß (Ø x L) 60mm x 105mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910234108
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4,05808E+12
EAN/GTIN:
     4058075434660
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
OSRAM 4058075434660 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 4.8W = 40W Kaltweiß (Ø x L) 60mm x 105mm 1St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Dimmbar, Cool White (4000 K), ersetzt Glühlampen mit 40 W, 4.8 W, LED Retrofit CLASSIC A DIM

Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Dimmbar Quecksilberfreie Lampen. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Sehr geringer Energieverbrauch. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
Entspr. Leistung: 40 W
Ausführung: matt
Leuchtfarbe: Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Lichtfarben-Bereich: 4000 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 60 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: LED
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Leistung (Details): 4.8 W
Bauform: Glühlampenform
Farbkennung: 840
Max. Temperatur: +40 °C
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Länge (Tiefe): 105 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 4058075434660
EAN: 4058075434660
Modell: 4058075434660 (LED Retrofit CLASSIC A DIM 40 4.8 W/4000K E27)
Hersteller: OSRAM

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 5,42*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 12,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.