Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075434684 LED EEK E (A - G) E14 Glühlampenform 6.5W = 60W Kaltweiß (Ø x L) 45mm x 78mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910234107
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4,05808E+12
EAN/GTIN:
     4058075434684
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
OSRAM 4058075434684 LED EEK E (A - G) E14 Glühlampenform 6.5W = 60W Kaltweiß (Ø x L) 45mm x 78mm 1St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel E14, Dimmbar, Cool White (4000 K), ersetzt Glühlampen mit 60 W, 6,50 W, LED Retrofit CLASSIC P DIM

Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Dimmbar Quecksilberfreie Lampen. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Energieeffizienzklasse: A++. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glühlampe. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Ideal für dekorative Einbauten.

Kategorie: LED
Sockel: E14
Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm
Entspr. Leistung: 60 W
Ausführung: matt
Leuchtfarbe: Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Lichtfarben-Bereich: 4000 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 45 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: LED
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Leistung (Details): 6.5 W
Bauform: Glühlampenform
Farbkennung: 840
Max. Temperatur: +40 °C
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Länge (Tiefe): 78 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Energieeffizienzklasse: E
Hersteller-Nr.: 4058075434684
EAN: 4058075434684
Modell: 4058075434684 (LED Retrofit CLASSIC P DIM 60 6.5 W/4000K E14)
Hersteller: OSRAM

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 8,02*
Lager 1039
43
€ 6,99*
ab € 11,54*
€ 16,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.