Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075428300 LED EEK G (A - G) E27 Glühlampenform 5.8W Warmweiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233960
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4,05808E+12
EAN/GTIN:
     4058075428300
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
OSRAM 4058075428300 LED EEK G (A - G) E27 Glühlampenform 5.8W Warmweiß 1St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Warm White (2700 K), ersetzt Glühlampen mit 40 W, 6,00 W, Matt, LED DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A

LED-Speziallampen mit Tageslichtsensor, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Hohe Farbkonsistenz: ? 6 SDCM (Schwellwerteinheit). Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Kurze Amortisationszeit dank geringem Energieverbrauch und niedrigen Wartungskosten. Energiesparende Dauerbeleuchtung dank automatischer Abschaltung bei Tage. Sicherheit durch automatisches Anschalten bei Dunkelheit. Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Lichtsensoren erkennen anhand der Spektralverteilung das Tageslicht. Anwendungsgebiete: Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Orte, die bei Dunkelheit dauerhaft beleuchtet sein müssen.

Kategorie: LED
Sockel: E27
Energieeffizienzklasse: G
Inhalt: 1 St.
Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
Ausführung: matt
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 25.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Abstrahlwinkel: 200 °
Farbkennung: 827
Leistung (Details): 5.8 W
Gewicht: 26 g
Min. Temperatur: -20 °C
Bauform: Glühlampenform
Produkt-Art: LED
Länge (Tiefe): 108 mm
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Max. Temperatur: +40 °C
Hersteller-Nr.: 4058075428300
EAN: 4058075428300
Hersteller: OSRAM
Modell: 4058075428300 (LED DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A 40 6 W/2700K E27)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,75*
€ 18,76*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 12,76*
€ 18,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.