Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075090484 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 8.5W = 60W Warmweiß (Ø x L) 60mm x 107mm 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233929
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4,05808E+12
EAN/GTIN:
     4058075090484
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
OSRAM 4058075090484 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 8.5W = 60W Warmweiß (Ø x L) 60mm x 107mm 5St.

OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Warm White (2700 K), ersetzt Glühlampen mit 60 W, 8,50 W, Matt, LED BASE CLASSIC A

LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Sockel: E27, B22d. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65).

Kategorie: LED
Sockel: E27
Entspr. Leistung: 60 W
Ausführung: matt
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 10.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 60 mm
Inhalt: 5 St.
Bauform: Glühlampenform
Produkt-Art: LED
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Leistung (Details): 8.5 W
Farbkennung: 827
Max. Temperatur: +40 °C
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Gewicht: 29 g
Länge (Tiefe): 107 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Abstrahlwinkel: 300 °
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 4058075090484
EAN: 4058075090484
Modell: 4058075090484 (LED BASE CLASSIC A 60 FR 8.5 W/2700K E27)
Hersteller: OSRAM

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,48*
€ 10,87*
4 Tage
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 10,88*
Lager 1039
33
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,07*
€ 21,59*
6 Tage
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,08*
€ 24,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,59*
€ 25,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,43*
€ 25,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.