Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075433229 LED EEK G (A - G) G4 Reflektor 4.5 W = 35 W Warmweiß (Ø x L) 35 mm x 38 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233729
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4,05808E+12
EAN/GTIN:
     4058075433229
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
OSRAM 4058075433229 LED EEK G (A - G) G4 Reflektor 4.5 W = 35 W Warmweiß (Ø x L) 35 mm x 38 mm 1 St.

OSRAM LED-Reflektorlampe, Warm White (2700 K), Sockel GU4, Dimmbar, ersetzt Reflektorlampen mit 35 W, 4,50 W, LED SUPERSTAR MR11 12 V

Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR11 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Alternative zu MR11-Halogenlampen. Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch "/dim"). Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design und GU4-Sockel. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Sehr gute Farbwiedergabe (Ra ? 90). Anwendungsgebiete: Vitrinen und Schaufenster. Museen, Galerien. Gastgewerbe. Wohnräume. Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Kategorie: LED
Energieeffizienzklasse: G
Sockel: G4
Inhalt: 1 St.
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle: 345 lm
Entspr. Leistung: 35 W
Ausführung: klar
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 25.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 12 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 35 mm
Max. Temperatur: +40 °C
Farbkennung: 927
Min. Temperatur: -20 °C
Farbwiedergabeindex: 90 Ra
Leistung (Details): 4.5 W
Länge (Tiefe): 38 mm
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Bauform: Reflektor
Abstrahlwinkel: 36 °
Produkt-Art: LED
Hersteller-Nr.: 4058075433229
EAN: 4058075433229
Modell: 4058075433229 (LED SUPERSTAR MR11 12 V 35 36° 4.5 W/2700K GU4)
Hersteller: OSRAM

Weitere Suchbegriffe: LED GU4, LED Leuchtmittel GU4, LED Leuchtmittel Sockel GU4, LED Niedervolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel G4, Sockel G4, Leuchtmittel GU4, Sockel GU4, led gu4 dimmbar 2700k, led gu4 dimmbar, led gu4 warmweiß, 4058075433229, OSRAM, LED SUPERSTAR MR11 12 V 35 36° 4.5 W/2700K GU4, LED Leuchtmittel, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED, Glühlampe, Glühbirne, Glühlampen, Glühbirnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,10*
€ 15,63*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,65*
€ 15,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.