Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075433144 LED EEK F (A - G) E14 Reflektor 5.5W = 50W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 73mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233722
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4,05808E+12
EAN/GTIN:
     4058075433144
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
OSRAM 4058075433144 LED EEK F (A - G) E14 Reflektor 5.5W = 50W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 73mm 1St.

OSRAM LED-Reflektorlampe, Warm White (2700 K), Sockel E14, Dimmbar, ersetzt Reflektorlampen mit 50 W, 5,50 W, LED SUPERSTAR PAR16

Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch "/dim"). Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Geringer Energieverbrauch. Hohe Farbkonsistenz dank engem Binning. Einfacher Ersatz von Halogenlampen durch kompaktes Design in Vollglas und einzelner Linse. Ideal für die wirtschaftliche Spotbeleuchtung. Anwendungsgebiete: Shops. Gastgewerbe. Museen, Galerien. Wohnräume. Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.. Spotbeleuchtung für Lichtakzente. Vitrinen und Schaufenster. Anstrahlen wärmeempfindlicher Objekte wie Lebensmittel, Pflanzen usw..

Kategorie: LED
Sockel: E14
Lichtstrom pro Lichtquelle: 350 lm
Entspr. Leistung: 50 W
Ausführung: klar
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 25.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 50 mm
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +40 °C
Farbkennung: 927
Min. Temperatur: -20 °C
Farbwiedergabeindex: 90 Ra
Leistung (Details): 5.5 W
Länge (Tiefe): 73 mm
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Abstrahlwinkel: 36 °
Produkt-Art: LED
Bauform: Reflektor
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 4058075433144
EAN: 4058075433144
Modell: 4058075433144 (SST PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K E14)
Hersteller: OSRAM

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,03*
€ 18,32*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 12,38*
€ 18,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.