Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-WATCH EuroChamp Smartwatch 24mm Schwarz, Rot, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-WATCH
X-WATCH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233351
Hersteller:
     X-WATCH
Herst.-Nr.:
     A672392
EAN/GTIN:
     4260449572681
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
X-WATCH EuroChamp Smartwatch 24mm Schwarz, Rot, Gold

3 Armbänder inklusive (1x schwarz, 1x weiß, 1x schwarz-rot-gold)
14 Tage Akkulaufzeit
IP68 wasserfest
Basisfunktionen auch ohne Smartphone nutzbar
Schrittzähler
Distanzrechner
Kalorienrechner
Benachrichtigungen

Die clevere Euro Champ Fitnessuhr für Android & iOS
SMART IHRE TÄGLICHE ROUTINE ERFASSEN: Mit der Euro Champ Smartwatch erhalten Sie im Handumdrehen den vollen Überblick über ihre täglichen Aktivitäten. Die wahrscheinlich günstigste Smartwatch auf dem Markt kann alle wichtigen Daten wie gelaufene Schritte, zurückgelegte Distanz und verbrannte Kalorien erfassen. Außerdem wird Ihr Schlaf aufgezeichnet, Ihre Schlafqualität ausgewertet und anschaulich in der App dargestellt. Dieses günstige Wearable ist garantiert die richtige Wahl für alle smarten Nutzer.
ALLE BENACHRICHTIGUNGEN AUF IOS & ANDROID: Ihre Euro Champ Smartwatch ist sowohl mit Android (Version 6.0 und neuer) als auch iOS (Version 8 und neuer) kompatibel und zeigt Ihnen in Echtzeit eine Vielzahl von Nachrichten an. Ganz egal ob Anrufanzeige, SMS, Social Networks, Bundesliga Apps (WhatsApp, Facebook, Twitter, etc.), oder auch die praktische Suchfunktion. Mit diesem Fitnessarmband am Handgelenk sind Sie stets auf dem neusten Stand und Ihr Handy kann auch mal in der Hosentasche bleiben.
EINFACHE EINRICHTUNG UND BENUTZUNG: Scannen Sie den QR-Code und lassen Sie sich Schritt für Schritt durch die Einrichtung Ihres Smart Fitnessarmbandes leiten. Dank des unglaublichen Akkus können Sie sich stets auf Ihr Euro Champ Modell verlassen und es bis zu 14 Tage nutzen, ohne aufladen zu müssen. Mittels einfacher OTA Updates halten Sie Ihre Smartwatch zudem leicht auf dem neusten Stand der Software.
SCHLAFANALYSE: Durch diese nützliche Funktion behalten Sie die Qualität Ihres Schlafes jederzeit im Blick. Ein gesunder Schlaf und eine ausreichende Schlaflänge sind der Schlüssel für ein gesundes, ganzheitliches und zufriedenes Leben. Mit Hilfe Ihrer Euro Champ Smartwatch wachen Sie morgens stets motiviert und ausgeruht auf.
DIE ESSENZIELLEN FUNKTIONEN: Entscheiden Sie sich für eines von 4 sportlichen Watchfaces / Zeitanzeigen Designs und stellen einen Alarm, um sich an wichtige Dinge zu erinnern. Nutzen Sie den Bewegungsreminder und lassen Sie sich alle Details auf dem kompakten Bildschirm der Euro Champ dezent direkt am Handgelenk anzeigen. Nutzen Sie den Kamerafernauslöser, um ein Gruppenfoto mit Freunden und Familie zu schießen und setzen Sie sich ein tägliches Schrittziel.
SCHNELLWECHSELARMBAND:
Das Schnellwechselsystem ermöglich es Ihnen im Handumdrehen verschiedene Armbandvarianten zu auszutauschen. Im Paket sind 2 zusätzliche Armbänder aus komfortablen soft Silikon enthalten.
Funktionen im Überblick
Die Vorteile der Euro Champ Smartwatch auf einen Blick:
- Sportliches Design
- Datum-/Zeitanzeige Touch-Point-Steuerung
- Batteriestandsanzeige
- Anti Lost Funktion / Armband Finder
- Kamerafernauslöser
- Firmwareupdates über APP (OTA)
- Schlafanalyse
- Bewegungserinnerung / Activity Reminder
- Wecker / Erinnerung stellen
- Tägliches Schrittziel definierbar
- Kalorientracker
- Schrittzähler
- Schlaf- und Fitnesshistorie per App*
- 4 verschiedene Watchfaces / Zeitanzeigen Designs
- Display Helligkeit regulierbar
- Benachrichtigungen wie Anrufe, SMS oder WhatsApp Kalendereinträge, E-Mail

- USB Ladekabel: inklusive
- Unterstützte Betriebssysteme: Android 6.0 und neuer, iOS 8 und neuer
- Bluetooth Version: 4.0 BLE
- Abmessungen (Uhr) 240 x 39 x 10,5 mm
- IP68 Wasserfest
- Batterielaufzeit: bis zu 14 Tage

Modell: EuroChamp
Gehäusegröße: 24 mm
Farbe (Armband): Schwarz + Rot + Gold
Technologie: Li-Ion
Bluetooth® Version: 4.0
Gehäusefarbe: Schwarz
Kategorie: Smartwatch
Anwendungsbereich: Gadgets & Gesundheit
Funktionen: Anruf & SMS-Benachrichtigung + Distanz + Bewegungserinnerung + Kalorienverbrauch + Schritte + Uhrzeit/Datum + Wecker + Schlafdauer + Schlafphasen Analyse
Akku-Kapazität: 120 mAh
Produkt-Art: Smartwatch
Hersteller-Nr.: 54054
EAN: 4260449572681

Lieferumfang:

Inkl. USB-Ladestation, Sicherheitshinweise, Quickstart Guide

Weitere Suchbegriffe: bluetooth uhr, X-WATCH, 54054, EuroChamp, Pulsuhr, Sportuhr, Fitnessuhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,54*
€ 23,89*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 23,91*
Lager 1039
28
€ 6,99*
ab € 33,34*
€ 44,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.