Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 1001w.68 Lötstift Kontaktoberfläche verzinnt 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vogt
Vogt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910223918
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1001w.68
EAN/GTIN:
     4016138921984
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Vogt Verbindungstechnik 1001w.68 Lötstift Kontaktoberfläche verzinnt 100St.

Inhalt 100 St.

Anschluss: Löten
Kontaktmaterial: Messing
Montageloch: 0.9 mm
Stift-Ø: 0.9 mm
Breite: 2.8 mm
Produkt-Art: Lötstift
Typ: 1001w.68
Inhalt: 100 St.
Kontaktoberfläche: verzinnt
Stiftlänge (Printseitig): 3 mm
Kategorie: Lötstift
Herst.-Teilenr.: 1001w.68
Länge (Tiefe): 10 mm
Hersteller-Nr.: 1001w.68
EAN: 4016138921984

Lieferumfang:

100 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 1001w.68
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 4,02*
1 Tag
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,03*
Lager 1039
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,59*
€ 9,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0659* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.