Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 1001w.68 Lötstift Kontaktoberfläche verzinnt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1226180-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1001w.68
EAN/GTIN:
     4016138921984
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Vogt Verbindungstechnik 1001w.68 Lötstift Kontaktoberfläche verzinnt 100 St.

Lötstifte für gedruckte Schaltungen




Inhalt 100 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: verzinnt · Montageloch: 0.9 mm · Produktabmessung, Breite: 2.8 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Stift-Ø: 0.9 mm · Stiftlänge (Printseitig): 3 mm

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 mm x 2.8 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
2.8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Montageloch:
0.9 mm
Herst.-Teilenr.:
1001w.68
Typ (Hersteller-Typ):
1001w.68
Stift-Ø:
0.9 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Kontaktmaterial:
Messing
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lötstift
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 1001w.68
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 3,99*
Lager 102
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,01*
7 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,59*
€ 9,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.