Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form ANNA Big-WH Heizlüfter 25m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler
Stadler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910219325
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     ANNA Big-WH
EAN/GTIN:
     802322008555
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Stadler Form ANNA Big-WH Heizlüfter 25m² Weiß

Integrierte Luftfilter für längere Lebensdauer des Motors
Umkipp-Sicherung
Stufenlos einstellbarer Thermostat

Anna Die Heizlüfter Dame Anna big kombiniert gutes Aussehen mit einzigartiger Adaptive Heat™ Technologie. Mittels Auto-Modus und digitalem Thermostat erreicht und hält sie die gewünschte Raumtemperatur schnell und effizient. Mit einer leichten Berührung werden auf dem Touch Panel die 8 Leistungsstufen kinderleicht eingestellt. Und weil Anna big Sicherheit groß schreibt, ist sie mit einer integrierten Kipp-Sicherung (automatische Abschaltung) und einem modernen PTC-Keramik-Heizelement (keine Überhitzung) ausgestattet. Anna big kann auch im Sommer eingesetzt werden, mit abgeschaltetem Heizelement verteilt sie eine kühle Brise im Raum. Anna big – der intelligente Heizlüfter für alle Jahreszeiten. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Adaptive Heat™ Technologie
Auto-Modus
Regulierbare Heizleistung
2 in 1 wärmen & kühlen
Kippsicherung
Touch Panel
Sehr leise

Kategorie: Heizlüfter
Betriebsspannung: 230 V
Schaltstufen: 8
Geeignet für Räume bis max.: 25 m²
Betriebsgeräusch max.: 50 dB
Herstellerfarbe: Weiß
Gewicht: 3.2 kg
Produkt-Art: Heizlüfter
Farbe: weiß
Höhe: 420 mm
Länge (Tiefe): 183 mm
Breite: 183 mm
Leistung (Details): 300 + 2000 W
Hersteller-Nr.: ANNABig-WH
EAN: 0802322008555

Lieferumfang:

Heizlüfter + Inkl. Netzkabel + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter 2kw, heizlüfter, heizlüfter stadler form, Stadler Form, ANNA Big-WH, ANNA Big white, Infrarotheizung, Elektroheizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 93,25*
€ 116,97*
Frei Haus
ab € 114,27*
€ 169,42*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 205,16*
€ 251,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,16*
€ 244,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.