Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MAULseven colour vario, lime 8180152 LED-Schreibtischleuchte EEK: G (A - G) 4W Warmweiß, Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maul
Maul
Artikel-Nr.:
     1039H-940910212127
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8180152
EAN/GTIN:
     4002390081016
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Maul MAULseven colour vario, lime 8180152 LED-Schreibtischleuchte EEK: G (A - G) 4W Warmweiß, Kaltweiß

Netzunabhängiger Akkubetrieb
Farbtemperatur einstellbar
Mit 15 LEDs: 5 warmweiße und 10 tageslichtweiße

Die Tischlampen sind Teil der Colour my Work Linie von MAUL und erhältlich in drei modernen Trendfarben: Touch of Rose, Lime und Atlantic blue. Die Farben lassen sich ideal mit neutralen Tönen wie Schwarz, Grau und Weiß kombinieren, auch untereinander oder Ton in Ton. Sie bringen Farbe in den Office-Alltag.
Design pur: Formschöne, kabellose Leuchte für wenig Platz, wechselnde Arbeitsplätze oder für unterwegs: Auf der Terrasse, am Küchentisch, im Keller, im Wohnmobil oder Hotel.

Netzunabhängiger Akkubetrieb, kein störendes Kabel, inklusive Micro-B USB-Anschluss und -Kabel
Platzsparend zusammenklappbar, passt auch in Tasche oder Rucksack
Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
Mit 15 LEDs: 5 warmweiße (3000 Kelvin) und 10 tageslichtweiße (6500 Kelvin)
Fuß mit schreibtischschonender Unterlage
Lithium-Ionen-Akku, Laufzeit ca. 2 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden
Komfortable Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß
Micro-B USB-Anschluss an der Seite des Fußes
Inklusive USB-Kabel, Länge ca. 94 cm
Kann an jedem Standard USB-Netzteil (1 Ampere) geladen werden.

Kategorie: LED-Schreibtischleuchte
Anzahl Leuchtmittel: 15
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Leuchtfarbe: Warmweiß + Kaltweiß
Lichtstrom Gesamt: 210 lm
Lampen-Besonderheiten: Akkubetrieb + Leuchtfarbe einstellbar
Zuleitungslänge: 94 cm
Produkt-Art: LED-Schreibtischleuchte
Farbe: grün
Raum: Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Industrie/Gewerbe
Leuchtmittel enthalten: Ja
Leistung (Details): 4 W
Energieeffizienzklasse: G
Hersteller-Nr.: 8180152
EAN: 4002390081016
Hersteller: Maul
Modell: 8180152 (MAULseven colour vario, lime)
Lebensdauer LED: 20000 h
Lichtfarbe: 3000 K - 6500 K
1560 Lux Beleuchtungsstärke bei 26 cm Abstand, Lichtstrom 210 Lumen
Armlänge: 25,3 cm
Höhe 27,2 cm
Leuchtenkopf: 21,7 x 5 cm, neigbar
Fuß: 6,2 x 5 cm
Inklusive USB-Kabel: Länge ca. 94 cm
Leuchte zusammengeklappt: 26,3 x 5 x 6,2 cm

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Maul, 8180152, MAULseven colour vario, lime, Tischlicht, Tischbeleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 21,26*
€ 30,08*
€ 4,00*
ab € 20,52*
€ 30,08*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 22,47*
€ 31,83*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 49,91*
€ 65,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.