Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity D2n Industrierelais Nennspannung: 24 V/DC 2 Wechsler 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910210695
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-1393792-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Signalrelais
Signalumformer
industrierelais 24v
TE Connectivity D2n Industrierelais Nennspannung: 24 V/DC 2 Wechsler 1St./Pack

Kategorie: Industrierelais
Typ: D2n
Anschluss: THT
Kontaktart: 2 Wechsler
Nennspannung: 24 V/DC
Widerstand (Spule): 3840 ?
Spulenleistung: 150 mW
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Breite: 10 mm
Höhe: 11 mm
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 6 g
Produkt-Art: Industrierelais
Länge (Tiefe): 20.2 mm
Hersteller-Nr.: 9-1393792-0
EAN: - - - - - -
Dichtigkeitsklasse: RTIII
Isolation (HF-Parameter): -20.7dB bei 900MHz, -39dB bei 100MHz
Isolationssonderfunktionen: 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
Kontaktausschaltstrom (A): 3
Kontaktbeschichtungsmaterial: Gold
Kontakteinschaltstrom (A): 3
Kontaktgrenzdauerstrom (A): 3
Kontaktgrenzkurzzeitstrom (A): 3
Kontaktnummern der Pole: 2
Magnetspulensystem: Monostabil, DC
Spulentyp: Monostabil
Verbindungstyp: Durchsteckmontage

Weitere Suchbegriffe: industrierelais, TE Connectivity, 9-1393792-0, D2n, relais, koppelrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.