Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT 18017-G Anlaufstrombegrenzung ASB 12-G Weiß IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IVT
IVT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209414
Herst.-Nr.:
     18017-G
EAN/GTIN:
     4030072700306
Suchbegriffe:
4030072700306
IVT
18017-G
Geräteschutzschalter
IVT 18017-G Anlaufstrombegrenzung ASB 12-G Weiß IP44

Verhindert das Auslösen des Sicherungsautomaten beim Geräteanlauf

Gehäuse mit Schutzkontaktsteckdose IP54 (inkl. Abdeckung) und Anschlussleitung (2,8 m) mit Schutzkontaktstecker IP44. Bei Verwenden von Elektrowerkzeugen (z.B. Kreissägen, Winkelschleifer, Kompressoren, Pumpen, usw.) oder Transformatoren kommt es oftmals dazu, dass Sicherungselemente ungewollt auslösen. Dies lässt sich auf die Stromspitzen zurückführen, welche beim Einschalten solcher Verbraucher auftreten. Unsere elektronisch gesteuerten Anlaufstrombegrenzer fangen diese Stromspitzen ab und verhindern somit ein unnötiges Auslösen der vorgeschalteten Sicherungselemente. Auf Grund der Rückstellzeit von < 0,4 s ist das Gerät bereits kurz noch
dem Abschalten eines Elektrogeräts wieder einsatzbereit.

Max. Anschlussleistung: 2700 W
Herstellerfarbe: Weiß
Farbe: weiß
Höhe: 80 mm
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Schutzart: IP44
Betriebsspannung (Details): 230 V/50 Hz
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Breite: 121 mm
Länge (Tiefe): 84 mm
Kabellänge: 2.8 m
Hersteller-Nr.: 18017-G
EAN: 4030072700306
Mindest-Anschlussleistung: >100 W

Weitere Suchbegriffe: Sanfteinschalter, Softstarter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,65*
€ 123,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 97,59*
€ 123,67*
€ 3,50*
ab € 103,38*
€ 129,38*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 179,66*
€ 219,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.