| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A429011 Herst.-Nr.: 18017-G EAN/GTIN: 4030072700306 |
| |
|
| | |
| Gehäuse mit Schutzkontaktsteckdose IP54 (inkl. Abdeckung) und Anschlussleitung (2,8 m) mit Schutzkontaktstecker IP44. Bei Verwenden von Elektrowerkzeugen (z.B. Kreissägen, Winkelschleifer, Kompressoren, Pumpen, usw.) oder Transformatoren kommt es oftmals dazu, dass Sicherungselemente ungewollt auslösen. Dies lässt sich auf die Stromspitzen zurückführen, welche beim Einschalten solcher Verbraucher auftreten. Unsere elektronisch gesteuerten Anlaufstrombegrenzer fangen diese Stromspitzen ab und verhindern somit ein unnötiges Auslösen der vorgeschalteten Sicherungselemente. Auf Grund der Rückstellzeit von < 0,4 s ist das Gerät bereits kurz noch dem Abschalten eines Elektrogeräts wieder einsatzbereit. Features: Verhindert das Auslösen des Sicherungsautomaten beim Geräteanlauf Hinweise: Die Anlaufstrombegrenzung sollte nicht für Spannungswandler und Generatoren eingesetzt werden, welche den notwendigen Anlaufstrom der jeweiligen Verbraucher nicht bereitstellen können. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 84 mm | Höhe: | 80 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 121 mm | Schutzart: | IP44 | Max. Anschlussleistung: | 2700 W | Kabellänge (Details): | 2.8 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschluss A: | Schutzkontakt-Stecker | Anschluss B: | Schutzkontakt-Kupplung | Betriebsspannung (Details): | 230 V/50 Hz |
|
| | |
| | | |
| |