Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 915486425 Flachrundniete (Ø x L) 4.8mm x 10.3mm Aluminium 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910208724
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     915486425
EAN/GTIN:
     4009146152846
Suchbegriffe:
4009146152846
SWG
915486425
SWG 915486425 Flachrundniete (Ø x L) 4.8mm x 10.3mm Aluminium 100St.

Vielseitiges Anwendungsgebiet, insbesondere zur Verbindung von Stahlbauteilen.
Jede Sorte deckt einen großen Klemmbereich ab.

Klemmbereich min.: 0.5 mm
Material: Aluminium
Kategorie: Flachrundniete
Länge (Tiefe): 10.3 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.8 mm
Produkt-Art: Flachrundniete
Inhalt: 100 St.
Klemmbereich max.: 5.5 mm
Hersteller-Nr.: 915486425
EAN: 4009146152846
Durchmesserr Kopf: 16 mm

Lieferumfang:

100 Stück im Karton

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 16,00*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,48*
€ 26,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,22*
€ 31,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,43*
€ 30,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,48*
€ 25,56
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.