Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 915486425 Flachrundniete (Ø x L) 4.8 mm x 10.3 mm Aluminium 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274117-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     915486425
EAN/GTIN:
     4009146152846
Suchbegriffe:
SWG
915486425
Mehrbereichsblindniet Flachrundkopf

Vielseitiges Anwendungsgebiet, insbesondere zur Verbindung von Stahlbauteilen.
Jede Sorte deckt einen großen Klemmbereich ab.

Technische Daten:
Inhalt: 100 St. · Klemmbereich max.: 5.5 mm · Klemmbereich min.: 0.5 mm · Material: Aluminium · Produkt-Art: Flachrundniete · Produktabmessung, Länge: 10.3 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Weitere technische Daten: Durchmesserr Kopf: 16 mm

Lieferumfang:
100 Stück im Karton

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.8 mm x 10.3 mm
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
10.3 mm
Klemmbereich:
0.5 - 5.5 mm
Marke:
SWG
Material:
Aluminium
Klemmbereich max.:
5.5 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Produkt-Art:
Flachrundniete
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
225
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,91*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,20*
€ 28,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.