Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 6808055075 Spannschloss Haken-Öse M5 Guss, Draht galvanisch verzinkt 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910208541
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     6808055075
EAN/GTIN:
     4009146426411
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
SWG 6808055075 Spannschloss Haken-Öse M5 Guss, Draht galvanisch verzinkt 25St.

Die Spannschlösser Haken/Öse, mit Haken und Öse aus gebogenem Draht, werden zum Spannen von Ketten, Seilen und Drähten in untergeordneten Belastungsfällen eingesetzt. Die Belastung kann nicht garantiert werden. Durch zu hohe Spannkraft beim Spannvorgang können daher Verformungen der Spannvorrichtung auftreten. Kommt es zu Verformungen, ist die Spannung umgehend zu verringern. Verformte Teile sind aus Sicherheitsgründen durch neue zu ersetzen. Für trragende Konstruktionen sind die Spannschlösser Haken/Öse nicht geeignet.

Material: Guss + Draht
Produkt-Art: Spannschloss
Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
Länge Grundkörper: 50 mm
Ausführung: Haken-Öse
Gewinde-Maß: M5
Inhalt: 25 St.
Kategorie: Spannschloss
Hersteller-Nr.: 6808055075
EAN: 4009146426411

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,14*
€ 44,10*
Lager 1039
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,86*
€ 59,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,84*
€ 71,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,30*
€ 69,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,39*
€ 65,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,34*
€ 63,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,37*
€ 62,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,86*
€ 53,38
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,7944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.