Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Federklappdübel 85mm 3mm 90473265 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910208382
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     90473265
EAN/GTIN:
     4009155652573
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
SWG Federklappdübel 85mm 3mm 90473265 50St.

Mit Haken

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3 mm
Inhalt: 50 St.
Material: Stahl
Produkt-Art: Federklappdübel
Material-Eigenschaft: verzinkt
Kategorie: Federklappdübel
Länge (Tiefe): 85 mm
Hersteller-Nr.: 90473265
EAN: 4009155652573

Weitere Suchbegriffe: federklappdübel m3x85, federklappdübel, 4009155652573, SWG, 90473265
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,72*
€ 56,14*
Lager 1039
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 67,53*
€ 86,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,13*
€ 102,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,92*
€ 101,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,67*
€ 97,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,14*
€ 94,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 76,67*
€ 91,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 67,53*
€ 80,36
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,3506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.