Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Federklappdübel 85 mm 3 mm 90473265 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274204-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     90473265
EAN/GTIN:
     4009155652573
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit Haken

Technische Daten:
Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produkt-Art: Federklappdübel · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 85 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Federklappdübel
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel m3x85, federklappdübel, SWG, 90473265
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,79*
€ 56,45*
6 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 67,46*
€ 86,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,45*
€ 67,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,15*
€ 65,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,30*
€ 62,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,67*
€ 57,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,37*
€ 57,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,79*
€ 49,73
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.