Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Pro ZLF Spezial-Akku Mignon (AA) Z-Lötfahne NiMH 1.2V 2450 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910206326
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     A39083
EAN/GTIN:
     4042883355491
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Panasonic eneloop Pro ZLF Spezial-Akku Mignon (AA) Z-Lötfahne NiMH 1.2V 2450 mAh

Hohe Leistungsfähigkeit
Geringe Selbstentladung
Inkl. Z-Lötfahnen

Mit einer Kapazität von 2450 mAh ist dieser Akku besonders gut für Geräte mit hohem Stromverbrauch wie beispielsweise Digitalkameras geeignet. Auch die eneloop Pro bietet die Vorteile einer Batterie und kommt vorgeladen in den Handel. Somit sind die Akkus sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Durch die geringe Selbstentladung sind auch nach einem Jahr Lagerung noch bis zu 75% der Kapazität verfügbar. Die Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit wird durch 500 Ladezyklen gewährleistet.

Größe: Mignon (AA)
Technologie: NiMH
Spannung: 1.2 V
Kapazität: 2450 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne
Max. Ladestrom: 2550 mA
Entladestrom (max.): 5 A
Höhe: 50.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14.5 mm
Gewicht: 29 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: eneloop Pro ZLF
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: 135549
EAN: 4042883355491

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, panasonic aa akku nimh, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, 4042883355491, Panasonic, 135549, eneloop Pro ZLF, eneloop, eneloop Akkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.