Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunnyBag compact10000 Powerbank 10000 mAh Li-Ion USB-C™, USB Schwarz Statusanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SunnyBag
SunnyBag
Artikel-Nr.:
     1039H-940910204773
Hersteller:
     SunnyBAG
Herst.-Nr.:
     205E_10
EAN/GTIN:
     634558526240
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
usb akku
SunnyBag compact10000 Powerbank 10000 mAh Li-Ion USB-C™, USB Schwarz Statusanzeige

USB-Ausgang
Smultane Ladung und Entladung möglich
Konstruiert für direkte Solarladung

Wenn du die Sunnybag Powerbank 10000 dabei hast, ist dein eigener Energiespeicher wahrscheinlich schneller leer als der deines Smartphones. Denn die volle Powerbank kann ein Smartphone bis zu 3 mal vollständig wieder aufladen.
Das hochwertige Energiebündel wird über den USB-C-Eingang geladen. Ideal auch im Kombination mit einen SunnyBag Solarpanel. Genauso wie du entscheidest, ob du auf deinen Abenteuern erreichbar sein willst oder du einfach die Leichtigkeit des Seins ohne digitale Ablenkung genießt. Wichtig ist, dass du alle Möglichkeiten hast, wenn du sie brauchst!

USB-Ausgang · Hochwertiger Li-Ion-Akkupack verbaut · Smultane Ladung und Entladung möglich · Konstruiert für direkte Solarladung · Über- und Tiefentladeschutz · LED-Kapazitätsanzeige

Kategorie: Powerbank
Ladekanäle/ -schächte: 1
Kapazität: 10000 mAh
Ladestrom (max.): 2100 mA
Technologie: Li-Ion
Breite: 60 mm
Höhe: 22 mm
Gewicht: 190 g
Betriebsspannung: 5 V über USB
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabellose Ladefunktion: Nein
Farbe: schwarz
Anschluss: USB-C™ + USB
Länge (Tiefe): 90 mm
Powerbank-Besonderheiten: Statusanzeige
Produkt-Art: Powerbank
Hersteller-Nr.: 205E_10
EAN: 0634558526240

Lieferumfang:

Powerbank · USB-C-Kabel · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: SunnyBag, 205E_10, compact10000, Notstrompack, Mobile Energie, Pufferlader
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,19*
€ 58,66*
Lager 1039
36
€ 6,99*
ab € 43,80*
€ 58,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.