| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910204664 Herst.-Nr.: 1321-0000-510 EAN/GTIN: 4013674011315 |
| |
|
| | |
| Ansmann maxE HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 800 mAh 1.2V 6St. Hochwertiger NiMH Akku mit maxE Technologie - aufgrund der sehr geringen Selbstentladung steht nach einem Jahr noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung. Hohe Zyklenfestigkeit Hohe Leistungsabgabe Schnellladefähig Erhöhte Betriebszeit in elektronischen Geräten Langlebig Ohne Memory-Effekt Umweltfreundlich Schwermetallfrei Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. - maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen. Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar. Geprüfte Qualität ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. Schnelladefähig Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Großer Temperatur-Einsatzbereich Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten. Kein Memory-Effekt Dank neuster Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen. Minimale Selbstentladung · Nach 1 Jahr lagerung noch 80 % der Kapazität vorhanden · Hohe Lebensdauer · Schnellladefähig · Vorgeladen · Temperaturbereich -20 bis +50 °C Größe: Micro (AAA) Technologie: NiMH Spannung: 1.2 V Kapazität: 800 mAh Höhe: 44.5 mm Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10.5 mm Inhalt: 6 St. Kategorie: Micro (AAA)-Akku Produkt-Art: Micro (AAA)-Akku Hersteller-Nr.: 1321-0000-510 EAN: 4013674011315 Temperaturbereich -20 - +50 °C Lieferumfang: 6x NiMH Akku Micro AAA 800 mAh
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku micro aaa 800 mah, nimh akku, aaa nimh akku, Ansmann, 1321-0000-510, maxE HR03, maxE, LSD Zelle, Restposten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,69* | € 25,10* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,69* | € 25,12* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 22,87* | € 31,80* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 23,85* | € 32,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,81167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|