Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata ICP50123PS-03 Spezial-Akku Prismatisch Kabel LiPo 3.7V 130 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203601
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     A35759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Lithium-Polymer-Akku
lithium-polymer-akku 3,7v
Renata ICP50123PS-03 Spezial-Akku Prismatisch Kabel LiPo 3.7V 130 mAh

Minimale Selbstentladung
Hohe Leistungsfähigkeit

Renata Lithium-Polymer-Spezialakku für Industrie- und Hobby-Anwendungen.

Größe: Prismatisch
Technologie: LiPo
Spannung: 3.7 V
Kapazität: 130 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: Kabel
Max. Ladespannung: 4.2 V
Max. Ladestrom: 135 mA
Entladeschlussspannung: 3 V
Entladestrom (max.): 0.27 A
Dauerentladestrom: 0.135 A
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Temperaturbereich: -20 - +60 °C
Breite: 12.5 mm
Höhe: 5.4 mm
Länge (Tiefe): 31.5 mm
Gewicht: 3.6 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: ICP50123PS-03
Wiederaufladbar: Ja
Ladespannung: 4.2 V
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: 100688
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: lithium polymer akku, lipo industriezelle, 785618810608, Renata, 100688, ICP50123PS-03, ICP061332, ICP501230PS-02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.