Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata ICP422339PR Spezial-Akku Prismatisch Stecker LiPo 3.7V 340 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203587
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     A35750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Lithium-Polymer-Akku
lithium-polymer-akku 3,7v
Renata ICP422339PR Spezial-Akku Prismatisch Stecker LiPo 3.7V 340 mAh

Minimale Selbstentladung
Hohe Leistungsfähigkeit
Mit Molex 51021-0200 Stecker

Renata Lithium-Polymer-Spezialakku für Industrie- und Hobby-Anwendungen.

Größe: Prismatisch
Technologie: LiPo
Spannung: 3.7 V
Kapazität: 340 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: Stecker
Max. Ladespannung: 4.2 V
Max. Ladestrom: 340 mA
Entladeschlussspannung: 3 V
Entladestrom (max.): 0.34 A
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Temperaturbereich: -20 - +60 °C
Breite: 23.7 mm
Höhe: 4.5 mm
Länge (Tiefe): 40.5 mm
Gewicht: 7.3 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: ICP422339PR
Wiederaufladbar: Ja
Ladespannung: 4.2 V
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: 100648
EAN: - - - - - -
Stecker: Molex 51021-0200
Kabellänge 130 mm

Weitere Suchbegriffe: lithium polymer akku, lipo industriezelle, Renata, 100648, ICP422339PR, Einbauakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.