Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Linear Technology LTC1050CN8#PBF Linear IC - Operationsverstärker Zerhacker (Nulldrift) PDIP-8 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202049
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC1050CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
3er Pack Linear Technology LTC1050CN8 PBF Linear IC - Operationsverstärker Zerhacker (Nulldrift) PDIP-8 1St./Pack

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: LTC1050CN8 PBF
Gehäuse: PDIP-8
Hersteller: Linear Technology
Herst.-Abk.: LTC
Kategorie: Linear IC - Operationsverstärker
Verstärker-Typ: Zerhacker (Nulldrift)
Beschaltungsanzahl: 1
Versorgungsstrom: 1 mA
Betriebstemperatur (min.): 0 °C
Betriebstemperatur (max.): +70 °C
Versorgungsspannung einzeln min.: 4.75 V
Versorgungsspannung einzeln max.: 16 V
Versorgungsspannung doppelt min.: -2.38 + +2.38 V
Versorgungsspannung doppelt max.: 8 V
Eingangsspannung (Offset): 0.5 µV
Eingangsruhestrom: 10 pA
Anstiegsrate: 4 V/µs
Verstärkungsbandbreitenprodukt: 2.5 MHz
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Linear IC - Operationsverstärker
Hersteller-Nr.: LTC1050CN8 PBF
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren linear technology, comparator, Linear Technology, LTC1050CN8#PBF, 545-4840, LTC1050CN8#PBF-ND, ic
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,49*
€ 14,41*
Lager 1039
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 58,47*
€ 76,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,15*
€ 90,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,37*
€ 89,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,25*
€ 87,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,64*
€ 82,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,62*
€ 78,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 58,47*
€ 69,58
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 19,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.