Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Lenkdrachen Spannweite (Details) 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sport-Lenkdrachen
Sport-Lenkdrachen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A32933
EAN/GTIN:
     4001664010882
Suchbegriffe:
Sportlenkdrachen
sportlenkdrachen
Sport-Lenkdrachen Spannweite (Details) 130mm

Sportlenkdrachen Top Loop

Sportlenkdrachen TOP LOOP. Allround-Lenkdrachen für sportliche Anfänger. Segel aus Ripstop-Polyester. Größe: ca. 130 x 69 cm. Komple tt mit zwei Lenkspulen und Schnur. Wind: 25-50 km/h. Geeignet ab 8 Jahren.

Kategorie: Sport-Lenkdrachen
Spannweite: 130 mm
Produkt-Art: Sport-Lenkdrachen
Textilkennzeichnung: Ripstop Polyester
Empfohlenes Mindestalter: 96 Mon.
Anzahl Spieler (min.): 1
Anzahl Spieler (max.): 1
Altersfreigabe: 36 Mon.
Hersteller-Nr.: 1088
EAN: 4001664010882

Weitere Suchbegriffe: 4001664010882, 1088, Top Loop Sportlenkdrachen ca. 130 x 69 cm, Drachen, Günther, Kinderlenkdrachen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.